SY7140RT-5LZ-Q S Series(SY7140RT) SMC 43264585

S Series(SY7140RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式2位置シングル リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 注文コード43264585 品番SY7140RT-5LZ-Q
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は管接続口径・切換方式・リード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る
切換方式2位置シングル リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ パイロット方式(R) 外部パイロット 規格(Q) CE対応品 ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする