SY7140T-5MOZ-Q S Series(SY7140T) SMC 43264673

S Series(SY7140T)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式2位置シングル 注文コード43264673 品番SY7140T-5MOZ-Q
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は定格電圧・切換方式など14種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式2位置シングル リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ 規格(Q) CE対応品 ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタなし パイロット方式(-) Internal pilot コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする