SY7200T-5Z1-K-NA S Series(SY7200T) SMC 43266685

S Series(SY7200T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) 注文コード43266685 品番SY7200T-5Z1-K-NA
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は取付など10種類から選べます 他の種類を見る
取付(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン) マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 切換方式(2)2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ) 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする