信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 絶縁
万能シーリング剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43270704
品番
KE45T-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,740
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
色
透明
入数
1本(330g)
用途
電気・電子機器、一般工業用シーリング。
トラスコ品番
492-1224
使用温度範囲(℃)
-40〜180
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
330g
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43270704
KE45T-330
09184357
KE45T-330
一液縮合型RTVゴムKE-45
信越化学工業
1本(330mL)
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました