開明
開明の 図工/美術/画材/書道
開明の 書道用品
開明の 墨/墨汁
写経墨汁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(60mL)
注文コード
43271447
品番
BO1111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
写経に最適な墨汁です。伸びが良く光沢のある墨色です。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
40×115×22
質量(g)
90