開明
開明の 図工/美術/画材/書道
開明の 書道用品
開明の 墨/墨汁
墨の華
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本(1.8L)
注文コード
43271508
品番
SU3008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
墨の伸びが良く、乾きが早い墨汁です。一般練習用、学童清書用におすすめです。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
105×255×100
質量(g)
2023