開明
開明の 図工/美術/画材/書道
開明の 書道用品
開明の 墨/墨汁
妙品 書仙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1.8L)
注文コード
43271560
品番
SU2135
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
艶のある純黒で、作品に立体感、躍動感が得られる墨汁です。
材質
液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
寸法(mm)
105×255×100
質量(g)
2086