SU2018 精製 書仙 開明 43271569 SU2018 精製 書仙 開明 43271569 SU2018 精製 書仙 開明 43271569

精製 書仙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 43271569 品番 SU2018
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

艶を抑えたマットな墨色です。特にかな・漢字交じりなどの書体向きです。

材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE 寸法(mm)57×163×30 質量(g)252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする