曜日別特売
2608901104 マルチホールペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273154

 

2608901104 マルチホールペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273154
2608901104 マルチホールペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273154
2608901104 マルチホールペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273154
2608901104 マルチホールペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273154
2608901104 マルチホールペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273154
2608901104 マルチホールペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273154
2608901104 マルチホールペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ) 43273154

マルチホールペーパー C470 150mmΦ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度80番
内容量1箱(5枚)注文コード43273154品番2608901104
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あき56個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。

用途
木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース粒度80番外径(Φmm)150適合材木材穴タイプ(吸塵用)56穴
注意
※マルチペーパーとマルチホールパッドの穴の位置は完全には一致しませんが問題ございません。パッドとペーパー接合部の隙間の粉塵をしっかり吸塵します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする