2608901175 研磨ブロック BOSCH(ボッシュ) 43273827 2608901175 研磨ブロック BOSCH(ボッシュ) 43273827 2608901175 研磨ブロック BOSCH(ボッシュ) 43273827 2608901175 研磨ブロック BOSCH(ボッシュ) 43273827

研磨ブロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 粒度中目(180〜240番)、細目(220〜320番)、極細目(360〜500番) 注文コード43273827 品番2608901175
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は粒度・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
平面、角の研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。
水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。

用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨 仕様中目、細目、極細目、各1個づつのセットです。 粒度中目(180〜240番)、細目(220〜320番)、極細目(360〜500番) 寸法(mm)69×97×26 適合材木材・金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43273800
2024-08-21
用途:
レザークラフトのコバ作りに使用
製造業

ヤスリ部の耐久性が強く、正しく使えば研磨力が長続きします。
耐久性と持続力があり、手に持ちやすいので木工やレザークラフト向き。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする