2608901173 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273854 2608901173 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273854 2608901173 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273854 2608901173 研磨パッド BOSCH(ボッシュ) 43273854

研磨パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度極細目(360〜500番) 注文コード43273854 品番2608901173
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は粒度・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
柔軟性があり、曲面研磨に最適です。
木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。
目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。
水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。
3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。

用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨 仕様50個単位で化粧箱に梱包されています。 粒度極細目(360〜500番) 寸法(mm)98×130×13 適合材木材・金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする