曜日別特売
2608621810 X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス BOSCH(ボッシュ) 43274466

 

2608621810 X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス BOSCH(ボッシュ) 43274466
2608621810 X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス BOSCH(ボッシュ) 43274466
2608621810 X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス BOSCH(ボッシュ) 43274466
2608621810 X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス BOSCH(ボッシュ) 43274466
2608621810 X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス BOSCH(ボッシュ) 43274466
2608621810 X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス BOSCH(ボッシュ) 43274466
2608621810 X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス BOSCH(ボッシュ) 43274466

X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5枚)注文コード43274466品番2608621810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。
またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。
セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。
放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。
特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。
ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。

用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合本体X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材ステンレス鋼・普通鋼番手80番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする