2608901193 X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ) 43274545 2608901193 X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ) 43274545 2608901193 X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ) 43274545 2608901193 X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ) 43274545 2608901193 X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ) 43274545 2608901193 X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ) 43274545

X-LOCKカーバイドマルチホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43274545 品番2608901193
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。
幅広い材料の切断が1枚でできます。
砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。

用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等 取付穴径(Φmm)22.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする