2608901196 カーバイドマルチホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 43274554 2608901196 カーバイドマルチホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 43274554 2608901196 カーバイドマルチホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 43274554 2608901196 カーバイドマルチホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 43274554

カーバイドマルチホイール76mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43274554 品番2608901196
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。
幅広い材料の切断が1枚でできます。
砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。

用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業 外径(Φmm)76 刃厚(mm)1 適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等 取付穴径(Φmm)10 最高使用周速度(m/s)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする