曜日別特売
2608900652 ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 43274570

 

2608900652 ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 43274570
2608900652 ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 43274570
2608900652 ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 43274570
2608900652 ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 43274570
2608900652 ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 43274570
2608900652 ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ) 43274570

ダイヤホイール76mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード43274570品番2608900652
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。

用途
磁器タイル、陶器タイルの切断作業
外径(Φmm)76刃厚(mm)1.5適合材磁器タイル、陶器タイル取付穴径(Φmm)10刃高(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする