SY7301K-5UF1-NA S Series(SY7301K) SMC 43274823

S Series(SY7301K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付(-)プラマイなべ小ねじ 注文コード43274823 品番SY7301K-5UF1-NA
参考基準価格(税別)¥15,620 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は取付など4種類から選べます 他の種類を見る
取付(-)プラマイなべ小ねじ ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) マニュアル(F)スライド形ロック式 切換方式(3)3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(1)メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする