2608900398 セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274904 2608900398 セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274904 2608900398 セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274904 2608900398 セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274904 2608900398 セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274904 2608900398 セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT BOSCH(ボッシュ) 43274904

セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43274904 品番 2608900398
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
個別溶接された精密超硬研磨刃です。
木材+金物解体に適したプログレッシブピッチ採用です。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)

用途ボルト、ネジ、釘の入った木材、建築金物の解体切断 材質超硬チップ 全長(mm)225 有効長(mm)195 切断能力(mm)建築金物、釘・ネジの入った木材5〜175 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数5〜7 モデルS1167XHM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする