セーバーソーブレード金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(3本) 注文コード 43275035 品番 2608900375
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。
超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)
最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。
幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。

用途
金属中厚物用。
鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。
通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。
材質超硬チップ 全長(mm)225 有効長(mm)195 切断能力(mm)ステンレス管、鋼管〜175、ステンレス3〜8 刃厚(mm)1.1 1インチ当たり山数10 モデルS1155HHM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする