折りたたみ式 電動リクライニングベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43276049 品番ELB-7A(GY)S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

折りたたみできる電動リクライニングベッド
本体は完成品で組立て手間大幅減
さらに手すりも追加され、寝起きをサポート
手すりにはマガジンラック付属
手元コントローラーで楽々操作可能
マットレス表面は凹凸のある高反発ウレタンフォーム仕様
背部と脚部が連動して可動

用途折りたたみベッド、リクライニングベッドとして。収納ベッド/電動/電動式/電動リクライニング/手すり/手摺り/サイドガード/取っ手 材質本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)45 ブラウン サイズシングル 種類折りたたみ式/電動リクライニングベッド 長さ(m)リモコンコード:1.3 消費電力(W)33 機能電動リクライニング/キャスター付/サイドグリップ付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×202×62 高さ(cm)床から手すりまで:62 組立時間約40-60分 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)52/70×99×115 厚さ(cm)マットレス:約13 マットタイプ高反発

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする