折りたたみ供物台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 注文コード43276390 品番HOK-60(DBR)*
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

脚が折りたためる供物台
使わない時はスリムに収納可能
経机としての使用も最適

ダークブラウン 用途仏前のお供え机、お供え台、御供え机、法事机、御供物台として。仏具/神棚/お供え台/経台/経つくえ/折畳み/折り畳み 材質天然木桐材(ラッカー塗装) 幅(mm)605 質量(kg)3 高さ(mm)280 奥行(mm)350 天板寸法(cm)52×34 棚板寸法(mm)490×250 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.5×35×11.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)605×350×280
取扱説明書:(0.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする