レバー式リクライニングチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43276426 品番SBZ-63L(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

立ち上がり楽々のリクライニング高座椅子
背もたれはレバーで8段階のリクライニング調節可能
肘付きで立ち座りの負担を軽減
ちょっとした小物やリモコンを入れられるサイドポケット付属
こたつ内の暖気を逃さない防幕付き

用途高座椅子、リクライニングチェアとして。座イス/リラックスチェア/パーソナルチェア/1人掛けソファ/フロアチェア/フロアソファ/ローソファ/ローチェア/チェア/チェアー/いす/椅子/イス/ソファ/ソファー/リラックス/リクライニング/肘掛け/肘付き/レバー/1人掛け/立ち座り楽/防幕/こたつ/収納ポケット/立ち上がり 材質背部/座部:スチール、脚部:積層材(ウレタン樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)12 ブラウン 寸法(cm)肘掛け:6.5×56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×74〜116×78〜109 高さ(cm)背もたれ:67 組立時間約20〜30分 高さL座面:4段階(37/40/43/46cm) 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×74×65〜74 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×45
取扱説明書:(0.99MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする