曜日別特売
YM-DKC-3(IV/BR) 収納ボックス どこでも簡単チェスト YAMAZEN(山善) 43276478

YM-DKC-3(IV/BR) 収納ボックス どこでも簡単チェスト YAMAZEN(山善) 43276478
YM-DKC-3(IV/BR) 収納ボックス どこでも簡単チェスト YAMAZEN(山善) 43276478
YM-DKC-3(IV/BR) 収納ボックス どこでも簡単チェスト YAMAZEN(山善) 43276478
YM-DKC-3(IV/BR) 収納ボックス どこでも簡単チェスト YAMAZEN(山善) 43276478
YM-DKC-3(IV/BR) 収納ボックス どこでも簡単チェスト YAMAZEN(山善) 43276478
YM-DKC-3(IV/BR) 収納ボックス どこでも簡単チェスト YAMAZEN(山善) 43276478

収納ボックス どこでも簡単チェスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
本体:アイボリー、取っ手:ブラウン
内容量1個注文コード43276478品番YM-DKC-3(IV/BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工具不要で組み立ても折りたたみも簡単
引き出し前面に取っ手付きの3段タイプ
使わない時はたたんで収納
不織布なので通気性が良く、小物整理に最適
軽くて持ち運びも楽

用途収納ボックスとして。組み立て簡単/3段/不織布ケース/不織布/ケース/小物ケース/小物/チェスト/タンス/棚/引き出し/引出し/ボックス/収納/衣類/洋服/たんす/おもちゃ/クローゼット/押入れ/押し入れ/寝室/子ども部屋/キッズ/シンプル/隙間収納/コンパクト/折りたたみ/軽量/軽い材質本体:不織布、芯材:厚紙質量(kg)1.6本体:アイボリー、取っ手:ブラウン耐荷重(kg)1段あたり:1、全体:3組立時間約10-20分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.5×21×58引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×19×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする