収納ボックス どこでも簡単チェスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43276487 品番 YM-DKC-3(BR/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

工具不要で組み立ても折りたたみも簡単
引き出し前面に取っ手付きの3段タイプ
使わない時はたたんで収納
不織布なので通気性が良く、小物整理に最適
軽くて持ち運びも楽

用途収納ボックスとして。組み立て簡単/3段/不織布ケース/不織布/ケース/小物ケース/小物/チェスト/タンス/棚/引き出し/引出し/ボックス/収納/衣類/洋服/たんす/おもちゃ/クローゼット/押入れ/押し入れ/寝室/子ども部屋/キッズ/シンプル/隙間収納/コンパクト/折りたたみ/軽量/軽い 材質本体:不織布、芯材:厚紙 質量(kg)1.6 本体:ブラウン、取っ手:アイボリー 耐荷重(kg)1段あたり:1、全体:3 組立時間約10-20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.5×21×58 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×19×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする