曜日別特売
301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566

301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566
301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566
301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566
301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566
301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566
301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566
301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566
301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566
301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566
301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566
301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566
301500S 収納ボックス ナチュラ ストックス サンカ 43276566

収納ボックス ナチュラ ストックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード43276566品番301500S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

っきり半透明な、無地の収納ケース
積み重ねて前から出し入れできる、収納バスケットセット
開口部が広く、出し入れラクラク
底面にコロ付き、移動をサポート
側面に持ち手が付いて、移動もかんたん
ツメ付きの積み重ねで、パチっと音がして安定した連結(着脱可能)
通気性の良いバスケットタイプで、食品や根野菜の置き場所としても活躍
洗ってお手入れできるポリプロピレン製

用途収納ボックスとして。おもちゃ収納/スッキリ/押入れ収納/収納ボックス/積み重ね/スタッキング/バスケット/積み重ねラック/かご/カゴ/コロ付き/キャスター付き/キッチン/食材/パントリー/乾物/お菓子/飲み物/調味料/ストック/日用品セット内容1セット(4個)材質ポリプロピレン質量(kg)0.57クリア(半透明)サイズM本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45×34×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする