収納ボックス ナチュラ インボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) サイズSD 注文コード43276584 品番301503S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

すっきり半透明な、無地の収納ケース
カラーボックスやラックにぴったり、広い空間を仕切って使いやすくするアイテム
すっきり無駄のない、まっすぐな角型ボックス
スペースやモノに合わせて選べるセット企画
ぴったりフィットしてずれにくい積み重ね方式
三面持ち手付きで、出し入れや持ち運びがラクラ

用途収納ボックスとして。おもちゃ収納/スッキリ/押入れ収納/収納ボックス/積み重ね/スタッキング/バスケット/積み重ねラック/かご/カゴ/インボックス/キッチン/食材/パントリー/乾物/お菓子/飲み物/調味料/ストック/日用品 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.41 クリア(半透明) サイズSD 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26.4×19.2×23.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.3×17.1×22.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする