サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの インナーボックス
squ+ ナチュラ ソートボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
43276776
品番
301840S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
揃うとすっきり、無地の収納ケース
ファイルの収納に最適サイズ
戸棚内やシステムキッチン内を区切って、キッチン収納のごちゃつきを改善
用途
収納ボックスとして。収納ケース/レターケース/ファイルボックス/ファイル収納/食器/キッチン/キッチン収納/おもちゃ収納/スッキリ/押入れ/クローゼット/玄関/洗面所/脱衣所/収納/ポリプロピレン/A4
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.9×32.9×26.3