曜日別特売
YTC-TNBFM(CN) 綿素材の収納ボックス YAMAZEN(山善) 43276819

YTC-TNBFM(CN) 綿素材の収納ボックス YAMAZEN(山善) 43276819
YTC-TNBFM(CN) 綿素材の収納ボックス YAMAZEN(山善) 43276819
YTC-TNBFM(CN) 綿素材の収納ボックス YAMAZEN(山善) 43276819
YTC-TNBFM(CN) 綿素材の収納ボックス YAMAZEN(山善) 43276819
YTC-TNBFM(CN) 綿素材の収納ボックス YAMAZEN(山善) 43276819
YTC-TNBFM(CN) 綿素材の収納ボックス YAMAZEN(山善) 43276819

綿素材の収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43276819品番YTC-TNBFM(CN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優しい雰囲気でインテリアに馴染む、コットン素材の収納ボックス
3つのサイズに、オープンタイプ、フタ付きタイプの合計6種類
オープンタイプはワイヤーが入って、柔らかながら間口はしっかり
フタ付きタイプはダブルジッパーで開け閉めしやすい、ファスナー式
汚れを拭ける、中面コーティング
出し入れにラクな取っ手付き(三面)
使わない時はたたんでコンパクトに収納可能
家具や床へも優しいコットン素材
軽いので高いところに置いても出し入れ安心

用途インナーボックス、収納ボックスとして。インナーケース/カラーボックス/対応/パントリー/おもちゃ箱/整理収納/収納/整理/整理整頓/片付け/PP/PPボックス/ふた付き/衣類/小物/食品/タオル/おもちゃ/服/ストック/押入れ/クローゼット/ランドリー/戸棚/棚/綿材質本体:綿、ファスナー:鉄/ポリエステルベージュサイズMタイプ深さハーフ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×25×12.5商品タイプフタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする