頑丈ハンガーラック

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43276925 品番 DDSH-S(SMW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

衣類をたくさんかけてもスイスイ動かせる頑丈ハンガーラック
服の着丈に合わせて高さを変えられる
パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク
サイドにはフックが付きで、その日に使った服や小物ををチョイ掛け可能

用途ハンガーラック、衣類収納に。パイプハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/高さ伸縮/ラック/コートハンガー/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)3.5 スモークホワイト タイプシングル 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.5×43×114-169 組立時間約30-40分 寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガーバー内寸:84.5×95-150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
衣装かけ

こげ茶を購入。色目は落ち着いてよし。ただ高さ調整のネジがしっかりはまらず残念。色目もいかにも金属でこれも残念。造りはしっかりしてるかな。

対象商品:
43276934
2024-07-16
用途:
自宅の洋服掛け
カレーうどん専科 さが 様 (飲食業)

作ってる時から、頑丈さが分かりました!来月にまた、もう一つ買います!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする