頑丈ハンガーラック

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.5×43×114-173.5 寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガーバー内寸:84.5×95-150 寸法(幅W×奥行D)(cm)上棚:84.5×22 耐荷重(kg)50 ダークブラウン 注文コード43276977 品番DDSH-SUT(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・耐荷重・色など8種類から選べます 他の種類を見る

衣類をたくさんかけてもスイスイ動かせる頑丈ハンガーラック
服の着丈に合わせて高さを変えられる
パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク
サイドにはフックが付きで、その日に使った服や小物ををチョイ掛け可能

用途ハンガーラック、衣類収納に。パイプハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/高さ伸縮/ラック/コートハンガー/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)4.5 ダークブラウン タイプシングル上棚付き 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.5×43×114-173.5 組立時間約30-40分 寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガーバー内寸:84.5×95-150 寸法(幅W×奥行D)(cm)上棚:84.5×22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43276977 DDSH-SUT(DBR) 33083865 YIH-S(MBK) 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 1台 7,598 税込8,358 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
衣装かけ

こげ茶を購入。色目は落ち着いてよし。ただ高さ調整のネジがしっかりはまらず残念。色目もいかにも金属でこれも残念。造りはしっかりしてるかな。

対象商品:
43276934
2024-07-16
用途:
自宅の洋服掛け
カレーうどん専科 さが 様 (飲食業)

作ってる時から、頑丈さが分かりました!来月にまた、もう一つ買います!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする