2連はしご LT2-a ラクノリ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43278070 品番 LT2-71a
参考基準価格(税別)¥85,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全長(m)7.17 縮長(m)4.15 質量(kg)15.6 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格日本産業規格(JISマーク) 踏ざん踏面幅(mm)43 外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406 最大使用質量(kg)100
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新商品【ラクノリ】|屋根に真っ直ぐ乗り移れるはしご!?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする