はしごオプション 手がかり棒

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43278228 品番PLT
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラクノリ用オプション品手がかり棒。
安全に屋根へ乗り移る事のできる、安定感抜群のスライド式手がかり棒。
≪特徴≫
手がかり棒を掴み、真っすぐ乗り移りが可能の為、安心して昇降ができます。
スライド式の為、使わないときはコンパクトに。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

質量(kg)0.8 幅(cm)4.8 長さ(cm)96.5 対応機種LT1・LT2・LH2・LN2・LT3・LH3 奥行き(cm)5.9
注意
※取付時はフック(PLH)、安全ベルト(PLB)との併用はできません。
※一連はしご(LT1)においては、安定器(PLA)の併用はできません。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする