業務用石油ストーブ ブルーヒーター MonotaROオリジナル(温風ファン付き) FM-10C2MO/FM-19C2MO

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43278246 品番FM-10C2MO(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

温風と放射の2ウェイ暖房、広い空間を暖める業務用ストーブのスタンダードモデル、
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ、
【速暖】80秒スピード着火、メタルバーナー採用で消化時のニオイを抑える、自動温度調整可能。【6時間延長機能】6時間の運転時間延長を設定できます。

タンク容量(L)13 暖房の目安(木造)26畳(42.1m2)まで 暖房の目安(コンクリート)35畳(56.7m2)まで メタリックグレー 質量(kg)16.4 暖房出力(kW)最大10.00-最小3.50 燃料消費量(L/h)最大0.972-最小0.340 燃焼継続時間(h)大火力13.4-小火力38.2 消費電力(W)大火力時265-小火力時140 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)665×456×546(置台含む) 機能6時間延長機能、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、電源コード2m 用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火速度80秒 電源(単相/V)100(50/60Hz) 暖房の目安木造26畳まで/コンクリート35畳まで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43278246 FM-10C2MO(H) 59633318 FM-10C3(H) 業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーターCタイプ(温風ファン付き) FM-10C3/FM-19C3 ダイニチ工業 1台 55,980 税込61,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43278255
2024-03-16
用途:
仕事場の寒い日は必需品

10年前くらいの同型ストーブが使えなくなり、
こちらを購入しました。
問題なく使用できています。
そろそろしまう時期ですが、この商品のおかげで助かりました。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
43278246
2023-11-22
用途:
お店の暖房として使います。
たかし寿司 様 (飲食業)

17年前にも同じ種類のストーブを買い今シーズン使うため出したら点火しなくなったので思い切って新しいストーブを買うことになり、探していたら同じようなのがあったので早速注文しました。注文から届くまで数日だったので、とても助かりました。天板が熱くならなくて、少しの衝撃にもすぐに安全装置が働いて、安心して使えます。四方に暖かい風がいくので、部屋がすぐに暖かくなり、とても便利です。

対象商品:
85324007
2023-03-01
用途:
事務所の暖房
有限会社吉田建機 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使っていたものが不調で、この時期地元のホームセンターなどにはもう在庫がどこにもなかったところ、ダメ元でモノタロウを検索したところ在庫があってとても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
85324016
2022-10-15
用途:
休憩室で使用
株式会社酒の藤原屋 様

大きい部屋もすぐ暖まります。配送も早く大変満足です。

対象商品:
85324016
2023-01-20
用途:
店舗で使います・
有限会社めがねの帝王 様 (卸売・小売業)

以前はアイボリ−色があったのになくなって残念です。また復活して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする