ゲーミングチェア FORMULA DXZ V2 CLASSIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43278325 品番DXZ-WHN V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

DXZシリーズは、日本人の体型にフィットする低座面仕様のスタンダードサイズ「FORMULAシリーズ」に
ソフトレザーを使用したロングセラーモデルです。
V2シリーズは耐久性をアップさせた高級PUソフトレザー製張地を採用。最新の高機能パーツを使用し、
長時間のゲーミングやPCワークに求められるしっかりと体にフィットする座り心地を追求しました。
新たにクラシックシリーズとカジュアルシリーズがラインナップ。
クラシックシリーズは、レーシングシートのDNAを受け継いだ、黒をベースにアクセントカラーを配色した人気シリーズです。
10年以上変わらぬデザインは多くのユーザーに支持されるロングセラーです。
人間工学に基づく「三次元立体成型」スチールフレーム
高密度高反発モールドウレタンフォーム
ウェービングベルトが座面を支える座面構造

仕様【座面】15度ロッキング(ゆりかご機能) 材質ソフトレザー(PU)、【フットベース】アルミ合金製カラーベース ホワイト 全高(mm)1230〜1310 耐荷重(kg)110 キャスター6cmウレタン樹脂製双輪キャスター 肘掛あり 座面高さ(mm)430〜510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×72×123〜131 適応身長(cm)150〜180 アーム3Dアーム(上下昇降・左右首振り・前後水平スライド) リクライニング135度リクライニング 座面高(cm)43〜51
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※国内正規代理店による安心の最長5年保証対象箇所により3つの区分において納品書記載の購入年月日より1年〜最長5年としております。
※初期不良製品の初期不良期間は商品到着から7日間とし、初期不良と判断させていただいた場合、当該部品に限り無償とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480
離島数量1につき ¥6,800 / 税込 ¥7,480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする