SY7330-5D1-02F-NA S Series(SY7330) SMC 43278332

S Series(SY7330)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 ポート管接続口径【A・B】(02)1/4 注文コード43278332 品番SY7330-5D1-02F-NA
参考基準価格(税別)¥13,040 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・ポート管接続口径・管接続口径など18種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5)DC24 ねじの種類(F)G 切換方式(3)3位置クローズドセンタ 取付(-)プラマイなべ小ねじ ポート数5 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性) パイロット方式(-)内部パイロット コイル(-)標準 マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa) ポート管接続口径【A・B】(02)1/4
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする