JUCX25L18 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 1.8m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43278404 品番JUCX25L18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。
最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。
柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。
充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。

セット内容JUCX25L18本体、保証書 長さ(m)1.8 材質プラスチック ブラック 質量(g)約75 コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C 保証期間2年 充電電流(A)最大5 (PD100W対応) データ転送速度480Mbps ケーブル種類高耐久 適合用途充電/通信
注意
※ご使用の機器及びACアダプターにより供給電流値が異なることがあります。
※ディスプレイ用には使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする