JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43278429 品番JTS224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。
ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。
高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。
使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。
さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。

セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード 材質アルミニウム スペースグレイ 質量(g)約377 対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。 コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100 最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz 保証期間2年 ケーブル長(cm)45 ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1 給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
注意
※USB Type-Cを備えるホスト側がDisplayPort Alt modeとPower Deliveryに対応している必要があります。
※4K 60Hz出力にはディスプレイが4K 60Hzに対応し、ホスト側のType-CポートにもDisplayPort 1.4に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする