注意
※USB充電器を付属していません。別途でPD20W以上の充電器を用意する必要があります。
※ iPhone12以降のシリーズには最大7.5W、ワイヤレス充電対応のイヤホンには最大5W充電可能です。
※ iPhone12以降のシリーズおよびMagSafe対応のiPhoneケースにのみ対応しています。
※ 革製ケースでご利用の場合に充電エネルギーによりケースに跡が残る場合があります。
※ 鍵、金属製ケース、クレジットカード、交通機関カード、他の磁気カードを充電前に取り外してください。
※ペースメーカーなど磁石に影響される可能な医療機器を近づけないでください。