定格電圧(V)(5)DC24
ねじの種類【サブプレート】(-)Rc
管接続口径【A・Bポート】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
取付(-)プラマイなべ小ねじ
タイプ(3)上配管形
ポート数5
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-)内部パイロット
コモン仕様無極性
配線方式(W1)M12コネクタケーブル付(300mm)
コイル(-)標準
マニュアル(E)プッシュターンロック式(手操作形)
ポート配管方向【サブプレート】(V)上配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)