JUPW1107NP MagSafe認証 15W Wireless Charging Stand

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43278490 品番JUPW1107NP
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Made for MagSafeというApple公式認証を取得したワイヤレス充電パッドです。
iPhone12以降MagSafe搭載した機種に対して最大15W急速充電できるのが特長です。
無段階スタンドを搭載することで自由自在に角度を調整できます。
収納すると安定したフラット充電パッドになり、MagSafe非搭載のiPhone8〜11、AirPodsなども充電可能です。

セット内容製品本体、USB-Cケーブル(1M)、クイックインストールガイド、保証カード 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約162 出力(W)15/7.5/5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90.7× 90.7× 24 入力USB-C(メス) PD20W以上 保証期間2年 ケーブル長(cm)USB-Cケーブル:100 出力ポートiPhone12以降MagSafe対応機種に最大15W、iPhone8〜11ワイヤレス充電対応機種に最大7.5W、ワイヤレス充電対応のイヤホン及びスマホに最大5W。
注意
※USB充電器は付属していません。PD20W以上の充電器を別途ご用意ください。
※ iPhone12以降MagSafe搭載した機種は最大15W、iPhone 8〜11などワイヤレス充電MagSafe非搭載の機種は最大7.5W、ワイヤレス充電対応のイヤホンには最大5W充電可能です。
※ 純正のApple MagSafeケースに対応し、他社品は磁力によってしっかり固定できないことがあります。
※ 鍵、金属製ケース、クレジットカード、交通機関カード、他の磁気カードを充電前に取り外してください。
※ペースメーカーなど磁石に影響される可能な医療機器を近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする