SY7330T-5ZE1-C10-B-W7-03-NA S Series(SY7330T) SMC 43278585

S Series(SY7330T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 切換方式3位置クローズドセンタ 注文コード43278585 品番SY7330T-5ZE1-C10-B-W7-03-NA
参考基準価格(税別)¥26,680 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は定格電圧・ポート管接続口径・切換方式など4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径Φ10ワンタッチ管継手 使用流体空気
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする