ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機 HDS 4/7 U

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43279147 品番1.064-905.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた移動性と収納性、移動が楽でコンパクト 大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。
扱いやすいシンプル設計、楽々かんたん操作 面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。
高耐久性・コスト削減、高い耐久性と低燃費を実現 ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。
高い洗浄力、ケルヒャー独自のパワーノズル パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。

用途車輛の洗浄に、機械洗浄などに(オプション:INNOツインフォームランス使用) 付属品トリガーガン:EASY!ForceAdvanced、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm 仕様こちらはボイラーでお湯を沸かして温水を出す温水高圧洗浄機です。連続使用時間は、灯油満タンでの使用可能時間です。 周波数(Hz)60 シリーズケルヒャー 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990 定格電流(A)13.5 本体質量(kg)69.9(アクセサリーを含む) ホース長さ(m)10 吐出圧力(MPa)7 連続使用時間(分)130 燃料タンク容量(L)6.5 消費電力(kW)1.4 燃料消費量(kg/h)2.5 吐出水量(L/min)6.67 電源コード 最高給水温度(℃)30 アズワン品番65-2356-56 水温(℃)【最高給水】30、【ボイラー最高加熱】65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする