RJデスクII 脇机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43280005 品番RJ-046D-D3 LGY/LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
引出しタイプは2段と3段があり、3段タイプはさらに2種類(Dタイプ/Aタイプ)からお選びいただけます。
Dタイプは3段目(一番下)がB4・A4サイズに対応しており、様々なものを収納する場合におすすめです。
Aタイプは3段目(一番下)がA4サイズ対応となり、A4サイズ書類を多く収納する場合におすすめです。

天板:エルグレー、本体:エルグレー 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×700 棚段数3 質量(kg)27 付属品仕切板S1枚・M1枚・L1枚、ペントレー1個付 仕様全段ラッチ機構、オールロック機能 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、本体:鋼板(樹脂焼付塗装) 幅(mm)400 高さ(mm)700 奥行(mm)600 段数3段 最大積載量(kg)天板:30、引出上段・中段:10、下段:20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×700 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:328×442×75、中段:328×442×219、下段:317×527×295 グリーン購入法適合 アジャスター
関連資料:組立説明書(0.53MB) 取扱説明書:(2.39MB)
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする