SY7340R-1GZ S Series(SY7340R) SMC 43280396

S Series(SY7340R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 切換方式3位置クローズドセンタ 注文コード43280396 品番SY7340R-1GZ
参考基準価格(税別)¥12,930 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など52種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(1) AC100 切換方式3位置クローズドセンタ リード線取出方法(G) グロメット ポート数5 アクチュエータの種類(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする