ペアホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43280696 品番 T42B-13X2000
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。

用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 取付ねじ径(inch)G1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げR最小:120
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめ下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする