麻ひも(5M)Φ2mm 1本

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43281098 品番85578
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41

荷物の梱包や農作業・園芸、工作などに最適
荷物の梱包や植物の誘引、工作での材料など多岐にわたり使用可能です。天然素材の丈夫な麻ひもです。ちょっと使いに便利な5m
材質:麻。サイズ:Φ2mm×5m。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質 長さ(m)5 太さ(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする