大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) 丸先タイプ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
43285392
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JISW組込) 丸先タイプ
寸法a(mm)
3
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
5.5
寸法l1(mm)
0.6〜1.0
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5