※下段タイプ。カラーはホワイトです。

DM2-A1U1P24-WT 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業) 43286120 DM2-A1U1P24-WT 結線済コンセント LAMP(スガツネ工業) 43286120

結線済コンセント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43286120 品番 DM2-A1U1P24-WT
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。
USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。
ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。

材質ユリア樹脂(UF) 質量(kg)0.5 ホワイト 種類露出コンセント 使用温度範囲(℃)5〜35 定格電圧(V)AC125 コンセント個数電源(AC)1口×USB1口 定格電流(A)15 コネクタ形状Type-Aメス 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)2 定格容量(W)1400まで 定格出力(A)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)210×50.6×2.27
注意
※一部のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
※本製品は垂直に取り付けて使用してください。本製品を上向きに取り付けると水やほこりがUSBコンセントの差し込み口に入り、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※本品は家具等に取り付けて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする