大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
大阪魂 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
43286223
品番
M3.5×8
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ
0.6
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.4
材質
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
9×0.5
表面処理
アロック
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
6.2
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6