M107E40 埋め込み自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 43286418 M107E40 埋め込み自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 43286418

埋め込み自由丁番

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43286418 品番M107E40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。
床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。
上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。
六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。

材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼 シルバー 取付下部 推奨ねじ上部ヒンジ:皿タッピンねじ呼び6(2本)、皿木ねじ呼び5.8(2本)、皿小ねじM6(2本)/下部ヒンジ:皿タッピンねじ呼び4(4本)、皿木ねじ呼び4.1(4本)、皿小ねじM4(4本)/ベースプレート:皿タッピンねじ呼び4.5(2本)、皿木ねじ呼び4.5(2本)、皿小ねじM4(2本) 使用温度-5℃〜40℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)19.6×7.25×2.57
注意
※アンカー用ドリル(径8、10mm)をお客様にて別途ご用意ください。
※壁と扉のクリアランスは10mmになるため指挟みにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする