LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
トライアングル棚受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
1ヶ使い時半円形棚板サイズ目安(mm):W800×D400×t30
注文コード
43286479
品番
BK-TR200-SL
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
三角形の特徴的なデザインの棚受です。
取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。
配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
仕様
1ヶ使い時半円形棚板サイズ目安(mm):W800×D400×t30
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
1.36
仕上
ステンレス調
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
20.12×20.12×18.26
注意
※天板・筐体への取り付けは、高い強度の確保が可能な材料をご使用の上、固定ねじは確実に締めてください。施工条件が不十分な場合、本体が脱落する恐れがあります。
商品説明動画
トライアングル棚受
参考になった